Stikksikringer Maxi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
073130120 990 10
|
Stikksikring Maxi 20A gul
|
Maks. strømstyrke
20 A
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
073130130 990 10
|
Stikksikring Maxi 30A grønn
|
Maks. strømstyrke
30 A
|
Farge
Grønn
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
073130140 005 10
|
Stikksikring Maxi 40A orange
|
Maks. strømstyrke
40 A
|
Farge
Oransje
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Produktvekt (per element)
5.900 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
073130150 990 10
|
Stikksikring Maxi 50A rød
|
Maks. strømstyrke
50 A
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Produktvekt (per element)
6.100 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
073130160 005 10
|
Stikksikring Maxi 60A blå
|
Maks. strømstyrke
60 A
|
Farge
Blå
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Produktvekt (per element)
6.300 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
073130170 990 10
|
Stikksikring Maxi 70A brun
|
Maks. strømstyrke
70 A
|
Farge
Brun
|
Harmonisert systemkode
85361090900
|
Produktvekt (per element)
5.650 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
073130180 005 10
|
Stikksikring Maxi 80A natur
|
Maks. strømstyrke
80 A
|
Farge
Hvit
|
Harmonisert systemkode
85361090900
|
Produktvekt (per element)
5.700 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731301100990 10
|
Stikksikring Maxi 100A lilla
|
Maks. strømstyrke
100 A
|
Farge
Fiolett
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
9.700 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|