Stikksikringer Medium
Bladsikring for auto. Maks spenning 32V/DC Arbeidstemperatur -40°C - 125°C Tinnplaterte kontakter Følger standard ATO ISO 8820-3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Farge | Maks. nominell spenning | Kontaktareal | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Maks. driftstemperatur | Min. driftstemperatur | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0731002 990 25
|
Stikksikring Medium 2A grå
|
Maks. strømstyrke
2 A
|
Farge
Grå
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.343 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731003 990 20
|
Stikksikring Medium 3A fiolett
|
Maks. strømstyrke
3 A
|
Farge
Fiolett
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.470 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731005 990 20
|
Stikksikring Medium 5A beige
|
Maks. strømstyrke
5 A
|
Farge
Brun
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.470 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731005 990 100
|
Stikksikring Medium 5A beige
|
Maks. strømstyrke
5 A
|
Farge
Brun
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.470 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
07310075 990 20
|
Stikksikring Medium 7,5A brun
|
Maks. strømstyrke
7.5 A
|
Farge
Okerbrun
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
07310075 990 100
|
Stikksikring Medium 7,5A brun
|
Maks. strømstyrke
7.5 A
|
Farge
Okerbrun
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361010900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731010 990 20
|
Stikksikring Medium 10A rød
|
Maks. strømstyrke
10 A
|
Farge
Rød
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.520 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731010 990 100
|
Stikksikring Medium 10A rød
|
Maks. strømstyrke
10 A
|
Farge
Rød
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.520 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731015 990 20
|
Stikksikring Medium 15A blå
|
Maks. strømstyrke
15 A
|
Farge
Turkis
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.540 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731015 990 100
|
Stikksikring Medium 15A blå
|
Maks. strømstyrke
15 A
|
Farge
Turkis
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.540 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731020 990 20
|
Stikksikring Medium 20A gul
|
Maks. strømstyrke
20 A
|
Farge
Gul
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731020 990 100
|
Stikksikring Medium 20A gul
|
Maks. strømstyrke
20 A
|
Farge
Gul
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731025 990 20
|
Stikksikring Medium 25A natur
|
Maks. strømstyrke
25 A
|
Farge
Hvit
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.470 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731025 990 100
|
Stikksikring Medium 25A natur
|
Maks. strømstyrke
25 A
|
Farge
Hvit
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.470 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731030 990 20
|
Stikksikring Medium 30A grønn
|
Maks. strømstyrke
30 A
|
Farge
Grønn
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731030 990 100
|
Stikksikring Medium 30A grønn
|
Maks. strømstyrke
30 A
|
Farge
Grønn
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731040 990 20
|
Stikksikring Medium 40A oransj
|
Maks. strømstyrke
40 A
|
Farge
Oransje
|
Maks. nominell spenning
32 V/DC
|
Kontaktareal
Tinnbelagt
|
DIN
Sikringer for installasjoner med lav spenning
|
Form
Type C
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Maks. driftstemperatur
125 °C
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0555970002005 5
|
Stikksikringholder medium
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0555972 005 25
|
Stikksikringholder 20A 0,75-2,0 blå
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0555974 061 5
|
Sikringsholder vanntett 30A 0-3,3mm²
|
Forp/Min.best.
5
|