Stikksikringer, Micro
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strømstyrke | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0731460002990 10
|
Stikksikring Micro 2A grå
|
Maks. strømstyrke
2 A
|
Farge
Grå
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460003990 10
|
Stikksikring Micro 3A fiolett
|
Maks. strømstyrke
3 A
|
Farge
Fiolett
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460004990 10
|
Stikksikring Micro 4A rosa
|
Maks. strømstyrke
4 A
|
Farge
Rosa
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460005990 10
|
Stikksikring Micro 5A beige
|
Maks. strømstyrke
5 A
|
Farge
Beige
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460075990 10
|
Stikksikring Micro 7,5A brun
|
Maks. strømstyrke
8 A
|
Farge
Brun
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460010990 10
|
Stikksikring Micro 10A rød
|
Maks. strømstyrke
10 A
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460015990 10
|
Stikksikring Micro 15A blå
|
Maks. strømstyrke
15 A
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460020990 10
|
Stikksikring Micro 20A gul
|
Maks. strømstyrke
20 A
|
Farge
Gul
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460025990 10
|
Stikksikring Micro 25A natur
|
Maks. strømstyrke
25 A
|
Farge
Nature opaque
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0731460030990 10
|
Stikksikring Micro 30A grønn
|
Maks. strømstyrke
30 A
|
Farge
Grønn
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|