Batteri med integrert lader til Suprabeam S4 hodelykt
- Oppladbart batteri med integrert USB micro ladekontakt
- Original batteri til Suprabeam S4
- Passer også til S2r og S3r
- Integrert lader med USB-micro kontakt
- Originalt dele nummer: 951.015
- Batteri kjemi: Li-Po
- 3,7V 1400mAh (5,2WH)
- Dimensjoner: 11x36x145mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Design | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809170990 1
|
Batteri S4r hodelykt med USB lading
|
Bredde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Farge
|
Design
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
1400 mAh
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827809612990 1
|
Hodelykt Led 750 L Oppladbar/Alk S4 r
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)