Batteri til Suprabeam Q7xr og Q7xrs lommelykter
- Original batteri til Suprabeam Q7xr oh Q7xrs lommelykter
- Originalt dele nummer: 951.021
- Batteri kjemi: Li-ion
- 3,6V 5000mAh (18,5 WH)
- Dimensjoner: Ø 26,5 x 68,9mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Min. nominell spenning | Maks. nominell spenning | Maks. ladespenning | Materiale | Min. ladespenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. ladespenning | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000137990 1
|
Batteri Q7xrs
|
Nominell spenning
3.7 V/DC
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5000 mAh
|
Min. nominell spenning
3.7 V/DC
|
Maks. nominell spenning
3.7 V/DC
|
Maks. ladespenning
3.7 V/DC
|
Materiale
Metall
|
Min. ladespenning
3.7 V/DC
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Min./maks. ladespenning
3,7-3,7 V/DC
|
Min./maks. nominell spenning
3,7 / 3,7 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600213990 1
|
Nylon veske til Suprabeam Q3r
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827600224990 1
|
Ladeplugg m/USB til bil 12/24V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827806233990 1
|
Lommelykt Led 1100 Lumen oppladbar Q3r
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827806274990 1
|
Linse (komplett) Q3R 1000lm (<2020)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809625961 1
|
Lader USB 230V Suprabeam
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)