Ladeplugg for bil 12/24V til Suprabeam ladbare lykter
- Original ladeplugg til Suprabeam oppladbare lykter
- Originalt dele nummer: 950.002
- For sigarettenner plugg i bil
- Inn 12/24V DC Ut: 5V DC 1Ah
- Dimensjoner: Ø: 20mm, Total lengde 43mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827600224990 1
|
Ladeplugg m/USB til bil 12/24V
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|