3M Dual LockTM festesystem 25mm x 5m x 2
- ved å presse de to sidene mot hverandre oppnås en kraftig og stiv binding, som dessuten lar seg demontere helt opp til 1000 ganger
- kan erstatte mekaniske festemidler som skruer, klips, nagler, kroker etc.
- kan brukes på en rekke materialer, som ulike typer metaller, akryl, pulverlakk polykarbonat etc.
- egner seg på lav-energi materialer som polypropylen og polyetylen
- for innendørs bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Klebstoffbasis | Farge | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M3541 990 1
|
3M Dual Lock festesystem 25mm x 5m
|
Design
|
Klebstoffbasis
Syntetisk gummi
|
Farge
Svart
|
Lengde
5 m
|
Bredde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Maks. temperaturbestandighet
49 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
423.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 49 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Møbelindustri, generell industri, detaljhandel, MRO, elektronikk, emballasje, servicebiler etc.
Tekniske data
Bruk isopropanol for å avfette underlaget. Trykksensitivt lim, det er anbefalt å bruke en gummirulle for å oppnå god kontakt.
Tekniske data
|
|
Klebetype | Syntetisk gummi |
Farge | Sort |
Bredde | 25 mm |
Lengde | 5m x 2 |