Advarselstape TESA
- Tesa 4169
- UV-resistent PVC-tape
- God klebekraft på de fleste underlag
- God mekanisk slitestyrke
- Kjemikaliebestandig
- Lett å rive av for hånd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812444169990 6
|
Advarseltape 4169 gul/sort 50mm x 33m
|
Lengde
33 m
|
Bredde
50 mm
|
Farge
|
Materiale
PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate
|
Produktvekt (per element)
421.660 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Oppmerking av arbeidsområder i fabrikk, varehus, lager etc.
- Markeringstape for trucker og roboter
- Markering av parkeringsplasser og gangveier på kontor, sykehus, messer etc.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Myk pvc |
Tykkelse | 180µm |
Klebetype | Akryl |
Klebeevne på Stål | 1,8 N/cm |
Bruddforlengelse | 200% |
Bruddstyrke | 30 N/cm |