Borrelås på rull
- Begge elementene klebes, nagles, skrues på underlaget
- Underlaget må være rent og fettfritt
- Båndet tåler inntil 60° C i sammenpresset tilstand
- Brukes i: Bilindustrien, møbel-, elektronikk- og tekstilindustrien
- Tykkelse i sammenpresset tilstand: med trykk fra 0,14 + 0,04 N/cm2: 2,0 - 4,0 mm (Etter DIN 53.370)
- Farge: svart
- Materiale: Polyamid 6.6 (nylon)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Klebstoffbasis | Materiale | Type klebemiddel | Farge | Lengde | Bredde | Forhold for lukkingstykkelse | Skjærefasthet | Betingelser for dynamisk avtrekksfasthet | Betingelser for strekkskjærfasthet | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. lukkingstykkelse | Maks. temperaturbestandighet | Min. lukkingstykkelse | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. lukkingstykkelse | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894811 061 1
|
Borrelås hake på rull 20mm x 10m
|
Design
Med krok
|
Klebstoffbasis
Gummi
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Type klebemiddel
Trykkfølsomt smeltelim
|
Farge
Svart
|
Lengde
10 m
|
Bredde
20 mm
|
Forhold for lukkingstykkelse
Plasttesting - fastsettelse av tykkelse ved mekanisk skanning
|
Skjærefasthet
18 N/cm²
|
Betingelser for dynamisk avtrekksfasthet
Åpne- og lukkemekanismer for tekstiler: testmetoder
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Borrelåsfester til tekstil testmetoder
|
Harmonisert systemkode
59061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Maks. lukkingstykkelse
4 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. lukkingstykkelse
2 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
167.500 g
|
Min./maks. lukkingstykkelse
2-4 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0894821 061 1
|
Borrelås ull på rull 20mm x 10m
|
Design
Med malje
|
Klebstoffbasis
Gummi
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Type klebemiddel
Trykkfølsomt smeltelim
|
Farge
Svart
|
Lengde
10 m
|
Bredde
20 mm
|
Forhold for lukkingstykkelse
Plasttesting - fastsettelse av tykkelse ved mekanisk skanning
|
Skjærefasthet
18 N/cm²
|
Betingelser for dynamisk avtrekksfasthet
Åpne- og lukkemekanismer for tekstiler: testmetoder
|
Betingelser for strekkskjærfasthet
Borrelåsfester til tekstil testmetoder
|
Harmonisert systemkode
59061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Maks. lukkingstykkelse
4 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. lukkingstykkelse
2 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
163.000 g
|
Min./maks. lukkingstykkelse
2-4 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Tykkelse i sammenpresset tilstand: med trykk fra 0,14 + 0,04 N/cm2: 2,0 - 4,0 mm (Etter DIN 53.370)