Butylbånd
- Glatt overflate - smuss og støv fester seg ikke på båndet
- Til tetting rundt rørgjennomføringer, elektrikerrør, veggbokser o.l.
- Meget gode klebeegenskaper
- Aldringsbestandig
- Temperaturbestandig til + 80°
- B x T = 50 x 0,7 mm
- L = 15 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Barrièrefilm | Backingmateriale | Farge | Lengde | Bredde | Total tykkelse | Tykkelse på butylforbindelse | Backingtykkelse | Uten bly (< 0,1 %) | Uten tinn (< 0,1 %) | SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Løsemiddelfri (< 1 %) | Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Uten granulat fra kasserte dekk | Betingelser for byggevareklasse | Bransje | Bruksområder | Byggevareklasse | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tapetykkelse | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | Byggevareklasse/betingelser | Min./maks. overflatetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0874100401090 1
|
Butylbånd 50mm X 0,7mm X 15M
|
Klebstoffbasis
Butylgummi
|
Barrièrefilm
Folie
|
Backingmateriale
Polyetylenfilm
|
Farge
Sølvgrå (grunnmateriale)
|
Lengde
15 m
|
Bredde
50 mm
|
Total tykkelse
0.6 mm
|
Tykkelse på butylforbindelse
0.52 mm
|
Backingtykkelse
0.08 mm
|
Uten bly (< 0,1 %)
Ja
|
Uten tinn (< 0,1 %)
Ja
|
SVHC i henhold til REACH < 0,1 %
Ja
|
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %)
Ja
|
Løsemiddelfri (< 1 %)
Ja
|
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %)
Ja
|
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %)
Ja
|
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %)
Ja
|
Uten granulat fra kasserte dekk
Ja
|
Betingelser for byggevareklasse
Brannatferden til byggematerialer og bygningsdeler
|
Bransje
Bygning
|
Bruksområder
Tetning
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar
|
Harmonisert systemkode
39191080900
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. overflatetemperatur
1 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
972.750 g
|
Tapetykkelse
0.52 mm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 80 °C
|
Byggevareklasse/betingelser
B2 / i henhold til DIN 4102
|
Min./maks. overflatetemperatur
1 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Ryggmateriale | PE film |
Ryggtykkelse | 0,08 mm |
Ryggfarge | Sølvgrå |
Lim | PIB butylgummi |
Butyltykkelse | 0,52 mm |
Total tykkelse | 0,6 mm |
Temperaturstabil | -30oC til +80oC |
Materialtemperatur: Luft Materialoverflate | +5oC til +40oC +1oC til +40oC |
Brannreaksjon etter DIN 4102 | B2 |