Butylbånd og snorer
- Meget gode klebeegenskaper
- Aldringsbestandig
- Temperaturbestandig til + 80°
- Vibrasjonssikker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Lengde | Bredde | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894700108990 22
|
Butylsnor 8mm x 6m
|
Kjemisk base
Butylgummi
|
Farge
Svart
|
Lengde
6 m
|
Bredde
8 mm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
90
|
Maks. temperaturbestandighet
90
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-40
|
Min. temperaturbestandighet
-40
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0894700122061 1
|
Butylbånd 12mm X 2mm X 15M
|
Kjemisk base
Butylgummi
|
Farge
Svart
|
Lengde
15 m
|
Bredde
12 mm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørr, liggende, støvfri lagring, 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 År
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
651.500 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / tørr, liggende, støvfri lagring, 20 °C og 50 % r
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|