Bygg-/beskyttelsestape premium
- UV og værbestandig i opp til 2 uker uten å etterlate kleberester når tapen fjernes
- Brukes ved temperaturer over 0° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Bredde | Lengde | Farge | Forlengelse ved brudd | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. bruksvarighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992484350990 36
|
Bygg/beskyttelse tape tesa 4843 50mm x33
|
Backingmateriale
Polyvinylklorid
|
Klebstoffbasis
Naturgummi
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
33 m
|
Farge
Oransje
|
Forlengelse ved brudd
200 %
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
60 °C
|
Maks. bruksvarighet
|
Min. bearbeidelsestemperatur
0 °C
|
Produktvekt (per element)
319.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
0 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksområder
Bygg og beskyttelsestape til fasaderenovering, pussing, sliping, maling, gipsarbeide m.m. Egner seg utmerket som forskalingstape for å tette samlinger mot for hurtig vannfordampning.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | pvc |
Tykkelse | 122µm |
Klebetype | Naturgummi |
Klebeevne på Stål | 1,2 N/cm |
Bruddforlengelse | 200% |
Bruddstyrke | 23 N/cm |