Dobbeltsidig montasjetape skum
- Kan brukes på glass, tre, metall og plast
- speil og akrylglass
- dispensere for sanitære formål
- kabelholdere og kabelkanaler
- fasadebekledning
- sprosser ved vindusbygging
- lastebilpåbygg
- caravan påbygg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Backingmateriale | Farge | Bredde | Lengde | Tykkelse | Forlengelse ved brudd | Holdekraft ved 25mm | Fuktmotstand | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bruksområder | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Limfugens varighet | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Ultrafiolettresistens | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894918 061 1
|
Dobbeltsidig Tape Hvit 1,0x25mm L:25 M
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Backingmateriale
Polyetylenskum
|
Farge
Hvit
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
25 m
|
Tykkelse
1 mm
|
Forlengelse ved brudd
150 %
|
Holdekraft ved 25mm
23 N
|
Fuktmotstand
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Bruksområder
Montering og festing
|
Harmonisert systemkode
39199080990
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Limfugens varighet
Holdbart
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. overflatetemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Vær
|
Produktvekt (per element)
214.000 g
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min./maks. overflatetemperatur
5 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0894919 061 1
|
Dobbeltsidig tape Sort 1,5x12mm L:25 M
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Backingmateriale
Polyetylenskum
|
Farge
Svart
|
Bredde
12 mm
|
Lengde
25 m
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Forlengelse ved brudd
150 %
|
Holdekraft ved 25mm
16 N
|
Fuktmotstand
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Bruksområder
Montering og festing
|
Harmonisert systemkode
39191080900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Limfugens varighet
Holdbart
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. overflatetemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Vær
|
Produktvekt (per element)
158.000 g
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Min./maks. overflatetemperatur
5 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 95 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Alle flater må være støv og fettfrie. Silikon må fjernes. Alle flater må ha romtemperatur. Ideell arbeidstemperatur +5° - +25° C. Max heftstyrke etter 24 timer
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893223500086 12
|
Isopropanol spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|