Dobbeltsidig montasjetape tynn
- Montering av plast- og trelister
- Montering av dekorativt POS-materiale og displayer
- Feste av skilt og vekter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Rullbredde | Rullengde | Tykkelse | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bredde | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. overflatetemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992497012990 1
|
Dobbeltsidig tape tesa 4970 12mm x 50m
|
Backingmateriale
Polyvinylklorid
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Farge
Hvit
|
Rullbredde
12 mm
|
Rullengde
50 m
|
Tykkelse
225 µm
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
60 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Bredde
12 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lengde
50 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
60 °C
|
Maks. overflatetemperatur
30 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. overflatetemperatur
10 °C
|
Produktvekt (per element)
210.000 g
|
Min./maks. overflatetemperatur
10 til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Meget god klebekraft og god strekkholdfasthet.
Temperaturbestandig opp til 70 °C.
Farge: hvit
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | PVC-film |
Tykkelse | 225µm |
Klebetype | Modifisert akryl |
Klebeevne på Stål | 13,6 N/cm |
Bruddforlengelse | 20% |
Bruddstyrke | 38 N/cm |
Temperaturbestandighet | 60 °C |