Emballasjetape
- PP-kvalitet
- Støysvak
- Akrylkleber
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Bredde | Lengde | Tykkelse | Forlengelse ved brudd | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0985402419990 36
|
Pakketape brun tesa 4024 50mm x 66m
|
Backingmateriale
Polypropylenfilm
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
66 m
|
Tykkelse
52 µm
|
Forlengelse ved brudd
140 %
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
194.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0985402409990 36
|
Pakketape klar tesa 4024 50mm x 66m
|
Backingmateriale
Polypropylenfilm
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
66 m
|
Tykkelse
52 µm
|
Forlengelse ved brudd
140 %
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
194.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|