Fleecetape
- Tekstiltape med fleeceoverflate som egner seg spesielt godt til bunting av kabler i bil
- Høy klebeevne
- Enkel å rive av med hånden
- Slitesterk
- Lydisolerende
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Tykkelse | Lengde | Backingmateriale | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992551608990 8
|
Fleecetape tesa 51608 19mm x 15m
|
Bredde
19 mm
|
Tykkelse
280 µm
|
Lengde
15 m
|
Backingmateriale
Polyetylentereftalat-flaske
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 105 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Pet fleece |
Tykkelse | 280µm |
Klebetype | Naturgummi |
Klebeevne på Stål | 3 N/cm |
Bruddforlengelse | 20% |
Bruddstyrke | 40 N/cm |
Temperaturbestandighet min. | -40°C |
Temperaturbestandighet maks. | 105°C |