Gjengetape
- Motstandsdyktig mot aggressive medier
- Temperaturbestandig fra - 240° C til + 240°
- Trykkbestandighet* til 25 bar
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Beleggvekt per m² | Tykkelse | Bredde | Lengde | Maks. trykk | Silikonfri | Uten bly (< 0,1 %) | Uten tinn (< 0,1 %) | SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Løsemiddelfri (< 1 %) | Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Uten granulat fra kasserte dekk | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0985030165061 10
|
Gjengetape PTFE 12mm x 12m
|
Materiale
Polytetrafluoreten
|
Beleggvekt per m²
25 g
|
Tykkelse
0.08 mm
|
Bredde
12 mm
|
Lengde
12 m
|
Maks. trykk
25 bar
|
Silikonfri
Ja
|
Uten bly (< 0,1 %)
Ja
|
Uten tinn (< 0,1 %)
Ja
|
SVHC i henhold til REACH < 0,1 %
Ja
|
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %)
Ja
|
Løsemiddelfri (< 1 %)
Ja
|
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %)
Ja
|
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %)
Ja
|
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %)
Ja
|
Uten granulat fra kasserte dekk
Ja
|
Harmonisert systemkode
39209959900
|
Maks. temperaturbestandighet
240 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-240 °C
|
Produktvekt (per element)
8.600 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-240 til 240 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)