Gjengettettingstråd
- For låsing og tetting av metall- og plastgjenger
- Etterjustering opp til 45° uten fare for lekkasje
- For metallgjenger opp til 4"
- For plastgjenger opp til 1 1/2"
- Drikkevannsgodkjent
- Tåler temperaturer opp til 130° C
- Tåler trykk opp til 16 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Belegg | Farge | Lengde | Godkjenningsmerke | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0985031160038 20
|
Gjengetettingstråd 160meter
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Belegg
Silikonholdig, inert lim
|
Farge
Hvit
|
Lengde
160 m
|
Godkjenningsmerke
German Association for Gas and Water Industry
|
Harmonisert systemkode
591190990900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Maks. temperaturområde
130 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
128.550 g
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 130 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Påfør tråden på tvers i gjengenes retning, utenfra og innover. Monter og stram til. Juster om nødvendig.
Bruksområder
For tetting av metall- og plastgjenger. Til en mengde applikasjoner som hydrauliske- og pneumatiske tettinger.
Tekniske data
- Materiale: silikonbelagt polyamide- PA
- Farge: Hvit
- Lengde: 160m
- Min/ Max temperatur: -20°C til 130°C
- Godkjenning: DVGW
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)