Lakkbeskyttelsesfolie
- Transparent og lite synlig
- God UV- bestandighet
- Sitter godt til underlaget og tåler vask
- God temperaturbestandighet
- Tåler bensin
- Tykkelse: 0,36 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Materiale til deksel | Folietykkelse | Maks. temperaturbestandighet | Bredde | Lengde | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894101150961 1
|
Lakkbeskyttelsesfolie 15cm x 2m
|
Backingmateriale
Polyuretanfilm
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Materiale til deksel
Limavstøtende papir
|
Folietykkelse
200 µm
|
Maks. temperaturbestandighet
110 °C
|
Bredde
15 cm
|
Lengde
2 m
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
135 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
7 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 110 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
7 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Før påføring må overflaten renses grundig for skitt, fett og støv.
1. Skjær til folien i ønsket størrelse. Husk å ta høyde for eventuelle åpninger for nummerskilt, nøkkelhull etc.
2. Fjern beskyttelsespapiret. Dynk limsiden med vann og plasser folien på ønsket sted. Folien kan legges rundt kurver uten at den skrukker seg. Skvis ut fuktigheten under filmen ved å bruke en håndsparkel. Jobb overlappende fra midten og ut mot kantene.
3. Dersom det oppstår luftbobler fjernes folien så langt som nødvendig. Spray med vann og gjenta prosessen. Eventuelle skrukker kan fjernes ved å forsiktig varme opp folien med en føner og bruke en håndsparkel.
OBS/Advarsel
Lakkbeskyttelsesfolie får optimal heft etter cirka 48 timer. Frem til dette tidspunkt må den ikke testes for heft eller vaskes over.