Lerretstape sølv metallisert
- God strekkfasthet og heftevne.
- Universal lerretstape til en rekke aplikasjoner som f.eks. aircondition og ventilasjons skjøter, pakking og bunting.
- Meget forbar og forblir glatt ved applisering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Bredde | Lengde | Forlengelse ved brudd | Barrièrefilm | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0874100921990 16
|
Metallisert lerretstape 72mm x 55M
|
Backingmateriale
Polyetylenfolie
|
Klebstoffbasis
Gummi
|
Bredde
72 mm
|
Lengde
55 m
|
Forlengelse ved brudd
24 %
|
Barrièrefilm
PE-film
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
at 18°C, no exposure to sunlight
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
48 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
93 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-4 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-4 °C
|
Produktvekt (per element)
1.290 kg
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-4 til 93 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-4 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
48 Måned / at 18°C, no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Metallisert polyetylen belagt lerret
- Lim: Gummi
- Tykkelse: 0,28mm
- Farge: Metall, sølv
- Strekkfasthet 40,3N/10mm
- Temperatur: -4°C til +93°C
- Testet og godkjent i henhold til UL 723