Maskeringsfolie Aquafit
- Papiraktig folie som er lett å beskjære
- Bredden gir 100 % dekning av alle overflater
- Ingen gjennomblødning av lakk
- Kommer i pappeske som beskytter mot smuss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Design | Lengde | Bredde | Folietykkelse | Maks. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818105600990 1
|
Maskeringsfolie Aquafit 6m x 100m
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Design
Rull-vare
|
Lengde
100 m
|
Bredde
600 cm
|
Folietykkelse
16 µm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Produktvekt (per element)
8915.000 g
|
Bredde x lengde
600 cm x 100 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0818105400990 1
|
Maskeringsfolie Aquafit 4m x 150m
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Design
Rull-vare
|
Lengde
150 m
|
Bredde
400 cm
|
Folietykkelse
16 µm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Produktvekt (per element)
8915.000 g
|
Bredde x lengde
400 cm x 150 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0818105500961 1
|
Maskeringsfolie Aquafit 5m x 120m
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Design
Rull-vare
|
Lengde
120 m
|
Bredde
500 cm
|
Folietykkelse
16 µm
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Produktvekt (per element)
8915.000 g
|
Bredde x lengde
500 cm x 120 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0818105103061 5
|
Foliekniv
|
Forp/Min.best.
5
|