Maskeringsfolie Easy Cover
- Enkel håndtering
- Presis påføring
- Statisk behandlet (legger seg inntil bilens overflate)
- Behov for kun én person for perfekt tilpassing
- Lite avfall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. bruksvarighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992437810990 6
|
Maskeringsfolie tesa 1m x 20m
|
Farge
Beige
|
Bredde
1 m
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Maks. bruksvarighet
730 d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lengde
20 m
|
Materiale
Papir
|
Produktvekt (per element)
414.000 g
|
Tykkelse
0.14 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0992437820990 6
|
Maskeringsfolie tesa 2m x 20m
|
Farge
Beige
|
Bredde
2 m
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80
|
Maks. bruksvarighet
730 d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lengde
20 m
|
Materiale
Papir
|
Produktvekt (per element)
597.000 g
|
Tykkelse
0.14 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|