Maskeringsfolie med tape
- Liten og hendig
- Statisk ladet
- Med tape
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Backing tape | Backing folie | Klebstoffbasis | Farge | Bredde (åpnet opp) | Bredde (foldet) | Rullengde | Tapetykkelse | Folietykkelse | Holdekraft på stål (per lengdeenhet) | Forlengelse ved brudd | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Fuktmotstand | Maks. temperaturbestandighet | Ultrafiolettresistens | Maks. bruksvarighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bruksområder | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992405266061 20
|
Maskeringsfolie m/tape 20m x 266cm
|
Design
Med flatmaskeringstape
|
Backing tape
Impregnert papir
|
Backing folie
Polyetylen
|
Klebstoffbasis
Gummi
|
Farge
|
Bredde (åpnet opp)
266 cm
|
Bredde (foldet)
20 cm
|
Rullengde
20 m
|
Tapetykkelse
0.14 mm
|
Folietykkelse
0.01 mm
|
Holdekraft på stål (per lengdeenhet)
2.2 N/cm
|
Forlengelse ved brudd
9 %
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Min. temperaturbestandighet
0 °C
|
Fuktmotstand
Ja
|
Maks. temperaturbestandighet
50 °C
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Maks. bruksvarighet
2 d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Bruksområder
Dekke
|
Harmonisert systemkode
39201028900
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
478.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
0 til 50 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|