Maskeringstape 80° C
- Et prisgunstig alternativ
- Tåler varmluftsovn og IR-tørking
- High Tack kleber uten kleberester
- Våtslipefast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Backing tape | Farge | Bredde | Lengde | Tykkelse | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Materiale | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992431719990 96
|
Maskeringstape tesa 4317 19mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummi
|
Backing tape
Kreppapir
|
Farge
Beige
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
140 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Materiale
Papir
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
16
|
Pris
|
Artikkelnummer
0992431738990 48
|
Maskeringstape tesa 4317 38mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummi
|
Backing tape
Kreppapir
|
Farge
Beige
|
Bredde
38 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
140 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Materiale
Papir
|
Produktvekt (per element)
205.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
8
|
Pris
|
Artikkelnummer
0992431750990 36
|
Maskeringstape tesa 4317 50mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Naturgummi
|
Backing tape
Kreppapir
|
Farge
Beige
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
140 µm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Materiale
Papir
|
Produktvekt (per element)
267.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Lett kreppet papir |
Tykkelse | 140µm |
Klebetype | Naturgummi |
Klebeevne på Stål | 3,3 N/cm |
Bruddforlengelse | 10% |
Bruddstyrke | 38 N/cm |
Temperaturbestandighet | 80 °C |