Reparasjonstape transparent
- Enestående UV-bestandighet
- Sterk, aldringsbestandig kleber
- Vær- og vannbestandig
- God mekanisk slitestyrke
- Meget motstandsdyktig over for løsemidler
- Godkjent av Swedish Institute for Technical Approval in Contruction (SITAC)
- For skjøting av polyetylenfilm i konstruksjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Tykkelse | Backingmateriale | Farge | Maks. temperaturbestandighet | Forlengelse ved brudd | Ultrafiolettresistens | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992466833990 18
|
Reparasjonstape transparent 50mm x 33m
|
Lengde
33 m
|
Bredde
50 mm
|
Tykkelse
140 µm
|
Backingmateriale
Polyetylenfilm
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Forlengelse ved brudd
500 %
|
Ultrafiolettresistens
4 måneder
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Reparasjon av plast både ute og inne
- Forsegling av plastposer
- Skjøting av filmbaserte fuktbarrieremateriale
- Spesiallaget for skjøting av LDPE-film i bygningsarbeid.
- Reparasjoner på drivhus
OBS/Advarsel
Kun for varig klebing
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | PE film |
Tykkelse | 140 μm |
Klebetype | Akryl |
Klebeevne på stål | 3.4 N/cm |
Bruddforlengelse | 500 % |
Bruddstyrke | 20 N/cm |
Temperaturbestandighet (30 min.) | 95 °C |
UV resistent | 24 uker |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)