Scenetape
- Kleber godt på rue og jevne overflater og kan fjernes uten å etterlate kleberester.
- Brukes bl.a. til midlertidig festing av ledninger/kabler på gulv og vegger, overflatebeskyttelse, bunting, forsterking og gulvmarkering.
- Matt overflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Tykkelse | Farge | Bredde | Lengde | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992553949990 18
|
Scenetape tesa 53949 50mm x 50m
|
Backingmateriale
Polypropylenbelagt stoff
|
Klebstoffbasis
Naturgummi
|
Tykkelse
310 µm
|
Farge
Svart
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
125 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Produktvekt (per element)
919.000 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ikke UV-bestandig
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | PE - ekstrudert tekstil |
Tykkelse | 310µm |
Klebetype | Naturgummi |
Klebeevne på Stål | 1,6 N/cm |
Bruddforlengelse | 14% |
Bruddstyrke | 85 N/cm |
Temperaturbestandighet (30 min.) | 125 °C |