Scotch®33+ elektrotape
- beholder sin smidighet under meget varierende temperaturforhold (-18oC - +105oC).
- resistent overfor slitasje, fuktighet, syrer og UV
- for isolering av kabler opp til 600 volt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Bredde | Lengde | Tykkelse | Bruddforlengelse | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M1010119 990 1
|
Elektrotape super 33+ sort 19mm x 20m
|
Kjemisk base
Naturgummilim
|
Farge
Svart
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
20 m
|
Tykkelse
0.177 mm
|
Bruddforlengelse
250 %
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
1150 V/mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-18 °C
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-18 til 105 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|