Sklisikker tape
- Høy slitestyrke, UV- og aldersbestandig
- Bestandig mot rengjøringsmidler, vann, saltvann men ikke ved konstant opphold under vann
- Temperaturbestandig -10 °C til +50 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Bredde | Tykkelse | Farge | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Klebstoffbasis | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894255562990 3
|
Sklisikker tape tesa 60950 50mm x 15m
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Lengde
15 m
|
Bredde
50 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Farge
Svart
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-5
|
Produktvekt (per element)
627.330 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes der hvor det er stor risiko for å skli, slik at man minimerer ulykker på arbeidsplassen. Til trappetrinn, stiger, trucker, maskinramper m.m