Soft mask easy
Lengde: 50 meter Bredde: 20 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Farge | Lengde | Bredde | Tykkelse | Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | Backingtykkelse | Betingelser for holdekraft | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bruksområder | Harmonisert systemkode | Klebstoffbasis | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturbestandighet | Min. holdekraft | Produktvekt (per element) | Ultrafiolettresistens | Min. holdekraft/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818300050061 1
|
Soft mask easy 20mm x 50m
|
Backingmateriale
Polyesterskum
|
Farge
Hvit
|
Lengde
50 m
|
Bredde
20 mm
|
Tykkelse
9 mm
|
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm
6 N
|
Backingtykkelse
9 mm
|
Betingelser for holdekraft
Ved 23 °C
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
Etter én time
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagre på et tørt sted ved 20 °C i original forselet beholder
|
Bruksområder
Dekke
|
Harmonisert systemkode
39191012000
|
Klebstoffbasis
Gummi
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. temperaturbestandighet
95 °C
|
Min. holdekraft
10 h
|
Produktvekt (per element)
449.000 g
|
Ultrafiolettresistens
Begrenset
|
Min. holdekraft/betingelser
10 h / ved 23 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / Lagre på et tørt sted ved 20 °C i original forseg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|