Struktur-designfolie
- Farge:sort
- Sitter godt til underlaget og tåler vask
- God UV- bestandighet
- God temperaturbestandighet
- Tåler bensin
- Tykkelse: 0,4 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Materiale til deksel | Farge | Lengde | Bredde | Folietykkelse | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894201010961 1
|
Struktur-designfolie 10cm x 10m
|
Backingmateriale
Polyvinylklorid
|
Materiale til deksel
Limavstøtende papir
|
Farge
Svart, strukturert
|
Lengde
10 m
|
Bredde
10 cm
|
Folietykkelse
190 µm
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
7 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
110 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
405.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 110 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
25 til 7 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Før påføring må overflaten renses grundig for skitt, fett og støv.
1. Skjær til folien i ønsket størrelse. Husk å ta høyde for eventuelle åpninger for nummerskilt, nøkkelhull etc.
2. Fjern beskyttelsespapiret og posisjoner folien. Stryk ut ved å bruke en håndsparkel. Jobb overlappende fra midten og ut mot kantene.
3. Eventuelle skrukker kan fjernes ved å forsiktig varme opp folien med en føner og bruke en håndsparkel.
OBS/Advarsel
Struktur-designfolie får optimal heft etter cirka 48 timer. Frem til dette tidspunkt må den ikke testes for heft eller vaskes over.