Tekstilforsterket sølvtape
- Fleksibel og vannfast
- Høy klebeevne, også på grove underlag
- PE belagt 50 my - ideell til bruk i industrien
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Tykkelse | Farge | Bredde | Lengde | Min. holdekraft ved 25mm | Forlengelse ved brudd | Ultrafiolettresistens | Fuktmotstand | Kan fjernes uten å etterlate rester | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Uten bly (< 0,1 %) | Uten tinn (< 0,1 %) | SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Uten granulat fra kasserte dekk | Bransje | Bruksområder | Harmonisert systemkode | Limfugens varighet | Løsemiddelfri (< 1 %) | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0874100200961 12
|
Tekstilforsterket sølvtape 50mm x 50m
|
Backingmateriale
Belagt polyesterfiber
|
Klebstoffbasis
Gummi
|
Tykkelse
0.18 mm
|
Farge
Sølvfarget
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Min. holdekraft ved 25mm
13 N
|
Forlengelse ved brudd
20 %
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Fuktmotstand
Ja
|
Kan fjernes uten å etterlate rester
Nei
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % fuktighet
|
Uten bly (< 0,1 %)
Ja
|
Uten tinn (< 0,1 %)
Ja
|
SVHC i henhold til REACH < 0,1 %
Ja
|
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %)
Ja
|
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %)
Ja
|
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %)
Ja
|
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %)
Ja
|
Uten granulat fra kasserte dekk
Ja
|
Bransje
Universal
|
Bruksområder
|
Harmonisert systemkode
59061000000
|
Limfugens varighet
Holdbart
|
Løsemiddelfri (< 1 %)
Ja
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
25 °C
|
Maks. overflatetemperatur
25 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Materiale
Polyester - PES
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. overflatetemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
423.700 g
|
Min./maks. overflatetemperatur
5 til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fr
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-10 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Bunting, pakking, skjøting og fastsetting
- Tetting av rør og piper
- Brukes på tegl, pussede overflater og grovt virke
- Festing av byggfolie ved asbestsanering
OBS/Advarsel
Må ikke utsettes for UV