Tekstilforsterket tape sort
- Tekstilbånd, PE-belagt
- Påvirkes ikke av fuktighet
- Kraftig klebeevne, også på grove underlag
- Ikke UV-bestandig
- "Rallytape"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Bredde | Lengde | Tykkelse | Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | Forlengelse ved brudd | Ultrafiolettresistens | Fuktmotstand | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bransje | Bruksområder | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Limfugens varighet | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. overflatetemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
099238150 090 1
|
Tekstilforsterket tape sort 50mm x 50m
|
Backingmateriale
Plastbelagt viskosestoff
|
Klebstoffbasis
Gummi
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
0.3 mm
|
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm
9.8 N
|
Forlengelse ved brudd
11 %
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Fuktmotstand
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørr, liggende, støvfri lagring, beskyttet mot UV-stråler, 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Bransje
Universal
|
Bruksområder
|
Harmonisert systemkode
59061000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Limfugens varighet
Holdbart
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
70 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. overflatetemperatur
10 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
843.000 g
|
Min./maks. overflatetemperatur
10 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / tørr, liggende og støvfri lagring, beskyttet mot
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-10 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Tildekking av grove underlag (stein, betong, mur, puss etc.), sandblåserarbeid, reparasjonsarbeid på slanger, rør, presenninger, markiser etc.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Plastbelagt rayon tekstil |
Klebetype | Gummi |
Tykkelse | 0,3 mm |
Bruddforlengelse | 13% |
Temperaturbestandighet | 100 °C |