Teppetape permanent
- Kan rives av for hånd
- Mindre egnet til høye temperaturer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Farge | Rullbredde | Rullengde | Tykkelse | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bredde | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. overflatetemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992494450990 24
|
Teppetape permanent tesa 4944 50mm x 25m
|
Klebstoffbasis
Syntetisk gummi
|
Farge
Hvit
|
Rullbredde
50 mm
|
Rullengde
25 m
|
Tykkelse
200 µm
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
60 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Bredde
50 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lengde
25 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. overflatetemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Materiale
Tekstil
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. overflatetemperatur
10 °C
|
Produktvekt (per element)
384.000 g
|
Min./maks. overflatetemperatur
10 til 40 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 40 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til generelle monteringsbehov hvor høy og permanent hefting er påkrevd, f.eks. ved gulvlegging i trapper og på grove underlag. Ikke egnet til bløte materialer som f.eks. pvc-gulv.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Tekstil |
Tykkelse | 200µm |
Klebetype | Syntetisk gummi |
Bruddforlengelse | 20% |
Bruddstyrke | 35 N/cm |
Temperaturbestandighet | 100 °C |