Veggboks m. sperrebånd 3 m uttrekk gul/svartperreutstyr
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Lengde | Materiale til hus | Farge på hus | Husbredde | Hushøyde | Huslengde | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Husmål (LxBxH) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957595021961 1
|
Sperrebånd veggholder 50mm Gul/Svart 3m
|
Materiale
Tekstil
|
Farge
Use only for insulating tapes, chain barriers, barrier tapes and ropes
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
3000 mm
|
Materiale til hus
Metall
|
Farge på hus
Svart
|
Husbredde
114 mm
|
Hushøyde
70 mm
|
Huslengde
125 mm
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Strekkfasthet
0 N/mm²
|
Husmål (LxBxH)
125 x 114 x 70 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0957595031961 1
|
Veggklipsfeste for 3 m sperrebånd
|
Forp/Min.best.
1
|