Vulkaniserende silikontape HR 0,5MM-25,4MMX3,65M
Meget god kjemikaliebestandighet
Vann- og lufttett i løpet av sekunder
Mange ulike bruksområder
Meget enkel og rask i bruk
Fungerer også på fuktige eller oljete overflater, og under vann
Varig elastisk
UV-bestandig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Farge | Bredde | Lengde | Total tykkelse | Ultrafiolettresistens | Fuktmotstand | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Motstandsdyktighet mot | Bransje | Bruksområder | Forlengelse ved brudd | Harmonisert systemkode | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tapetykkelse | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0985077231961 1
|
Vulkaniserende silikontape HR rød
|
Backingmateriale
Silikon
|
Farge
Rød
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
3.65 m
|
Total tykkelse
0.5 mm
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Fuktmotstand
Ja
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
15000 V/mm
|
Motstandsdyktighet mot
Vær
|
Bransje
Universal
|
Bruksområder
Tetning
|
Forlengelse ved brudd
300 %
|
Harmonisert systemkode
40051000000
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
260 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
260 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-50 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Tapetykkelse
0.5 mm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-50 til 260 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til 260 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0985077230961 1
|
Vulkaniserende silikontape HR sort
|
Backingmateriale
Silikon
|
Farge
Svart
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
3.65 m
|
Total tykkelse
0.5 mm
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Fuktmotstand
Ja
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
15000 V/mm
|
Motstandsdyktighet mot
Vær
|
Bransje
Universal
|
Bruksområder
Tetning
|
Forlengelse ved brudd
300 %
|
Harmonisert systemkode
40051000000
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
260 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
260 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-50 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Tapetykkelse
0.5 mm
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-50 til 260 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til 260 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tapen slås rundt objektet, samtidig som at den strekkes til minimum dobbel lengde. Lagene skal skal ha ca. 50% overlapping. Strekk tapen til maksimal lengde når brukt på lekkasjer under trykk. Begge sider av tapen kan brukes.
Bruksområder
- reparasjon og tetting av rør og slanger med opp til 8 bar trykk
- varme- og kjølerør, vannrør, kabler, radiatorslanger, oljerør, hageslanger, trykkluftslanger, håndtak på verktøy etc.
Tekniske data
- 0,5mm tykk
- 25,4mm bred
- 3,65m lengde
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Silikon |
Tykkelse | 0,5 mm |
Bruddforlengelse | 300% |
Temperaturbestandighet maks. | 260 °C |
UV-bestandighet | God |
Temperaturbestandighet min. | -60oC |
El. isolasjonsevne | 15000 V/mm |