Vulkaniserende tape
- Tetting av rør og slanger
- Bruksområder: autobransjen, elektroinstallatører, radio og TV-bransjen, mekanisk og sanitær
- Temperaturbestandig inntil +90° C
- Spesifikk motstand 10 MΩ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Bredde | Lengde | Total tykkelse | Ultrafiolettresistens | Fuktmotstand | Elektrisk gjennomslagsfasthet | Betingelser for forlengelse ved brudd | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bransje | Bruksområder | Forlengelse ved brudd | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Forlengelse ved brudd/betingelser | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09850771 061 1
|
Vulkaniserende tape 19mm x 10m
|
Backingmateriale
Polyisobutylen
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
10 m
|
Total tykkelse
0.5 mm
|
Ultrafiolettresistens
Begrenset
|
Fuktmotstand
Ja
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
40 kV/mm
|
Betingelser for forlengelse ved brudd
Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break German version EN 14410:2003
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørr, liggende og støvfri lagring, 20 °C og 50 % fuktighet
|
Bransje
Universal
|
Bruksområder
Tetning
|
Forlengelse ved brudd
600 %
|
Harmonisert systemkode
40051000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
109.500 g
|
Forlengelse ved brudd/betingelser
600 % / in accordance with DIN EN 14410
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / tørr, liggende og støvfri lagring, 20 °C og 50 %
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09850772 061 1
|
Vulkaniserende tape 38mm x 10m
|
Backingmateriale
Polyisobutylen
|
Bredde
38 mm
|
Lengde
10 m
|
Total tykkelse
0.5 mm
|
Ultrafiolettresistens
Begrenset
|
Fuktmotstand
Ja
|
Elektrisk gjennomslagsfasthet
40 kV/mm
|
Betingelser for forlengelse ved brudd
Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break German version EN 14410:2003
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørr, liggende og støvfri lagring, 20 °C og 50 % fuktighet
|
Bransje
Universal
|
Bruksområder
Tetning
|
Forlengelse ved brudd
600 %
|
Harmonisert systemkode
40051000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
90 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
216.000 g
|
Forlengelse ved brudd/betingelser
600 % / in accordance with DIN EN 14410
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 90 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 35 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / tørr, liggende og støvfri lagring, 20 °C og 50 %
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Polyisobutylen |
Tykkelse | 200µm |
Bruddforlengelse | 600% |
Temperaturbestandighet maks. | 90 °C |
Temperaturbestandighet min. | -40oC |
UV-beskyttelse | Begrenset |