Blindnaglemuttere, rillet, lite senkhode, stål A2K(ElZn)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Lengde | Hodediameter | Utvendig diameter | Hodehøyde | Borhulldiameter | Skaftdetalj | Hodetype | Annen standard | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Min./maks. klemområde | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0917740 005 100
|
Blindmutter Serr. lite senkhode ElZn M4
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Lengde
10.0 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Utvendig diameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
0.45 mm
|
Borhulldiameter
7 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Hodetype
Lite senkhode
|
Annen standard
ZEBRA-blindmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.370 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
WN 917
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0917760 005 100
|
Blindmutter Serr. lite senkhode ElZn M6
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, matt, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
13.0 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Utvendig diameter
7.9 mm
|
Hodehøyde
0.50 mm
|
Borhulldiameter
8 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Hodetype
Lite senkhode
|
Annen standard
ZEBRA-blindmuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
1.950 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
WN 917
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Stål A2K(Elektrolytisk forsinket)