Blindnaglemuttere senkhode A2 Rustfritt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Lengde | Hodediameter | Utvendig diameter | Hodehøyde | Borhulldiameter | Skaftdetalj | Strekkbruddbelastning | Skjærbruddbelastning | Maks. Tiltrekkingsmoment | Hodetype | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Gjengetype x nominell diameter | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
094210005 005 100
|
Blindnaglemutter Senk Rustfr A2 M5x13,5
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Lengde
13.5 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Utvendig diameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Borhulldiameter
7.0 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Strekkbruddbelastning
12250 N
|
Skjærbruddbelastning
4020 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
10.5 Nm
|
Hodetype
Senkhode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.730 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Min./maks. klemområde
1,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094210006 005 100
|
Blindnaglemutter Senk Rustfr A2 M6x15,5
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Lengde
15.5 mm
|
Hodediameter
11.5 mm
|
Utvendig diameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Borhulldiameter
9.0 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Strekkbruddbelastning
20580 N
|
Skjærbruddbelastning
5560 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
21 Nm
|
Hodetype
Senkhode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.510 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Min./maks. klemområde
1,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Rustfritt A2 Polert