Blindnaglemuttere Sylinderhode Stål Rillet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Utvendig diameter | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Overflate | Strekkbruddbelastning | Skjærbruddbelastning | Maks. Tiltrekkingsmoment | Hodetype | Skaftdetalj | Annen standard | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Borhulldiameter | Min./maks. klemområde | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | Min./maks. borehulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09482004 005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M4 - 6,0-(0,5-3,0)
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Utvendig diameter
5.9 mm
|
Lengde
11.0 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Strekkbruddbelastning
2840 N
|
Skjærbruddbelastning
1070 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
4 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Maks. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
6.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.440 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
6.0 mm
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09482005 005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M5 - 7,0-(0,3-3,0)
|
Hodediameter
10.0 mm
|
Utvendig diameter
6.9 mm
|
Lengde
13.0 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Strekkbruddbelastning
4900 N
|
Skjærbruddbelastning
1170 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Maks. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
7.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.601 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
7.0 mm
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09482006 005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M6 - 9,0-(0,5-3,0)
|
Hodediameter
12 mm
|
Utvendig diameter
8.9 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Strekkbruddbelastning
9300 N
|
Skjærbruddbelastning
2280 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
11.3 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Maks. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
9.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
1.330 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
9.0 mm
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094820010 005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M10- 12,0-(0,5-3,0)
|
Hodediameter
16 mm
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Strekkbruddbelastning
21500 N
|
Skjærbruddbelastning
3820 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
20 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Maks. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
12.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
12.0 mm
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094820 012005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M12- 16,0-(1,0-4,0)
|
Hodediameter
22.0 mm
|
Utvendig diameter
15.9 mm
|
Lengde
25.0 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Strekkbruddbelastning
48020 N
|
Skjærbruddbelastning
6860 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
43.7 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Maks. borehulldiameter
16.1 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
16 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
16.335 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
|
Min./maks. klemområde
1,0-4,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
WN 948
|
Min./maks. borehulldiameter
16-16,1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094820 08 005 250
|
Bnaglemutter Sylh St M8-A2K (0,5-3,0)
|
Hodediameter
15.0 mm
|
Utvendig diameter
10.9 mm
|
Lengde
17.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Strekkbruddbelastning
27440 N
|
Skjærbruddbelastning
4410 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
29 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. borehulldiameter
11.1 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. borehulldiameter
11 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.870 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
WN 948
|
Min./maks. borehulldiameter
11-11,1 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tekniske data
Stål
Elektrolytisk forsinket