Blindnaglemuttere Sylinderhode Stål Rillet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Utvendig diameter | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Overflate | Strekkbruddbelastning | Skjærbruddbelastning | Maks. Tiltrekkingsmoment | Hodetype | Skaftdetalj | Annen standard | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Borhulldiameter | Gjengetype x nominell diameter | Min./maks. klemområde | Min./maks. borehulldiameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
094822 05 005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M5X6,9X16(3,0-5,5)
|
Hodediameter
10.0 mm
|
Utvendig diameter
6.9 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Strekkbruddbelastning
4900 N
|
Skjærbruddbelastning
1170 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
76161000990
|
Maks. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
5.5 mm
|
Min. borehulldiameter
7.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.750 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
7.0 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094822 08 005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M8 - 11,0-(3,1-5,5)
|
Hodediameter
15.0 mm
|
Utvendig diameter
10.9 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Strekkbruddbelastning
27440 N
|
Skjærbruddbelastning
4410 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
29 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. borehulldiameter
11.1 mm
|
Maks. klemområde
5.5 mm
|
Min. borehulldiameter
11 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.200 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
11-11,1 mm
|
Standarder
WN 948
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094822 010005 100
|
Bnaglemutter Sylh St M10 -12,0-(3,0-6,0)
|
Hodediameter
16.0 mm
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Lengde
24.0 mm
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Strekkbruddbelastning
29400 N
|
Skjærbruddbelastning
4900 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
32 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. borehulldiameter
12.1 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. borehulldiameter
12 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
7.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Min./maks. klemområde
3,0-6,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
12-12,1 mm
|
Standarder
WN 948
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09482205 005 100
|
Bnaglem.Sylh. Alu M5x6,9X16,0 (3,0-5,5)
|
Hodediameter
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Hodehøyde
|
Materiale
|
Overflate
|
Strekkbruddbelastning
|
Skjærbruddbelastning
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
|
Hodetype
|
Skaftdetalj
|
Annen standard
|
Gjengetype
|
Harmonisert systemkode
|
Maks. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
|
Min. borehulldiameter
|
Min. klemområde
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
RoHS-kompatibel
|
Borhulldiameter
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094822 06 005 100
|
Bl.naglem.syl.hd (A2K)(3,0-5,5)8,9X18-M6
|
Hodediameter
|
Utvendig diameter
|
Lengde
|
Hodehøyde
|
Materiale
|
Overflate
|
Strekkbruddbelastning
|
Skjærbruddbelastning
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
|
Hodetype
|
Skaftdetalj
|
Annen standard
|
Gjengetype
|
Harmonisert systemkode
|
Maks. borehulldiameter
|
Maks. klemområde
|
Min. borehulldiameter
|
Min. klemområde
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
RoHS-kompatibel
|
Borhulldiameter
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Stål
Elektrolytisk forsinket