ISO 15983 Blindnagler A2/A2
Naglekropp: Rustfri A2 polert
Trekkstift: Rustfri A2 polert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Borhulldiameter | Hodediameter | Doroverflate | Dordiameter | Hodetype | Hodehøyde | Maks. borehulldiameter | RoHS-kompatibel | Min. borehulldiameter | Hylseoverflaten | ISO | Nominell diameter x lengde | Standarder | Min./maks. klemområde | Min./maks. borehulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
093193010 005 500
|
Bnagle 3,0x10 A2/A2 (4,5-6,5) hode 6,5
|
Skjærbruddbelastning
1600 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.454 g
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 10,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09319408 005 500
|
Bnagle 4,0x8 A2/A2 (2,0-4,0) hode 8
|
Skjærbruddbelastning
3000 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
4.5 mm
|
Min. klemområde
2.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.338 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.5 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
2,5-4,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093194010 005 500
|
Bnagle 4,0x10 A2/A2 (4,0-6,0) hode 8
|
Skjærbruddbelastning
3000 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
4.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.630 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.5 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
|
Standarder
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093194016 005 500
|
Bnagle 4,0x16 A2/A2 (10,0-12,0) hode 8
|
Skjærbruddbelastning
3000 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
10.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.087 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.5 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
|
Standarder
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093194812 005 500
|
Bnagle 4,8x12 A2/A2 (6,0-8,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
4500 N
|
Strekkbruddbelastning
6000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.950 g
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
|
Standarder
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093194814 005 500
|
Bnagle 4,8x14 A2/A2 (7,0-9,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
4500 N
|
Strekkbruddbelastning
6000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
14.0 mm
|
Maks. klemområde
9.5 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.256 g
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 14,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
8,0-9,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093195016 005 500
|
Bnagle 5,0x16 A2/A2 (9,0-11,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
5000 N
|
Strekkbruddbelastning
6500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
10.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 16,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
10,0-12,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09315 25 005 250
|
Bnagle 5,0x25 A2/A2 (15,0-20,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
5000 N
|
Strekkbruddbelastning
4200 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
25 mm
|
Maks. klemområde
20 mm
|
Min. klemområde
15 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.949 g
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hodediameter
|
Doroverflate
|
Dordiameter
10 mm
|
Hodetype
|
Hodehøyde
|
Maks. borehulldiameter
|
RoHS-kompatibel
|
Min. borehulldiameter
|
Hylseoverflaten
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
5 x 25 mm
|
Standarder
UNI 9200
|
Min./maks. klemområde
15-20 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093195012 090 500
|
Bnagle 5,0x12 A2/A2 (6,0-8,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
5000 N
|
Strekkbruddbelastning
6500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.160 g
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 12,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093193012 005 500
|
Bnagle 3,0x12 A2/A2 (7,0-9,0) hode 6,5
|
Skjærbruddbelastning
1600 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 12,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09319306 005 500
|
Bnagle 3,0x6 A2/A2 (1,0-3,0) hode 6,5
|
Skjærbruddbelastning
1600 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
6.0 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.252 g
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 6,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
1,0-3,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09319308 005 500
|
Bnagle 3,0x8 A2/A2 ((3,0-5,0) hode 6,5
|
Skjærbruddbelastning
1600 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.336 g
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 8,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,1-3,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093194018 005 500
|
Bnagle 4,0x18 A2/A2 (12,0-14,0) hode 8
|
Skjærbruddbelastning
3000 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
18.0 mm
|
Maks. klemområde
14.0 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.150 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.5 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 18,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
12,0-14,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09319406 005 500
|
Bnagle 4,0x6 A2/A2 (1,0-2,5) hode 8
|
Skjærbruddbelastning
3000 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
6.0 mm
|
Maks. klemområde
2.5 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.314 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.5 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 6,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
1,0-2,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093195010 005 250
|
Bnagle 5,0x10 A2/A2 (4,0-6,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
5000 N
|
Strekkbruddbelastning
6500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.799 g
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 10,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
4,0-6,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093195014 005 250
|
Bnagle 5,0x14 A2/A2 (8,0-10,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
5000 N
|
Strekkbruddbelastning
6500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
14.0 mm
|
Maks. klemområde
10.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.400 g
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 14,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
8,0-10,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
09319508 005 250
|
Bnagle 5,0x8 A2/A2 (2,0-4,0) hode 9,5
|
Skjærbruddbelastning
5000 N
|
Strekkbruddbelastning
6500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.509 g
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 8,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
2,0-4,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093196410 005 250
|
Bnagle 6,4x10 A2/A2 (2,0-4,0)) hode 13
|
Skjærbruddbelastning
7500 N
|
Strekkbruddbelastning
9300 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
7.250 g
|
Borhulldiameter
6.5 mm
|
Hodediameter
13.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
3.85 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.9 mm
|
Maks. borehulldiameter
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 10,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
2,0-4,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
6,5-6,6 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093196412 005 250
|
Bnagle 6,4x12 A2/A2 (4,0-6,0)) hode 13
|
Skjærbruddbelastning
7500 N
|
Strekkbruddbelastning
9300 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
7.810 g
|
Borhulldiameter
6.5 mm
|
Hodediameter
13.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
3.85 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.9 mm
|
Maks. borehulldiameter
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 12,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
4,0-6,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
6,5-6,6 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093196415 005 250
|
Bnagle 6,4x15 A2/A2 ((6,0-9,0)) hode 13
|
Skjærbruddbelastning
7500 N
|
Strekkbruddbelastning
9300 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
15.0 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
8.594 g
|
Borhulldiameter
6.5 mm
|
Hodediameter
13.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
3.85 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.9 mm
|
Maks. borehulldiameter
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 15,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
6,0-9,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
6,5-6,6 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093194020 005 500
|
Bnagle 4,0x20 A2/A2 (14,0-16,0) hode 8
|
Skjærbruddbelastning
3000 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
20.0 mm
|
Maks. klemområde
16.0 mm
|
Min. klemområde
14.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.384 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.5 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 20,0 mm
|
Standarder
WN 931
|
Min./maks. klemområde
14,0-16,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51461408 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(2,5-4,5)-4,0X8,0
|
Skjærbruddbelastning
2700 N
|
Strekkbruddbelastning
3700 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
4.5 mm
|
Min. klemområde
2.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.75 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
2,5-4,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51461328 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2 (3,0-5,0)-3,2X8,0
|
Skjærbruddbelastning
1900 N
|
Strekkbruddbelastning
2500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.433 g
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51461326 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(0,5-3,0)3,2X6,0
|
Skjærbruddbelastning
1900 N
|
Strekkbruddbelastning
2500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
6.0 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 6,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514614016 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(10,0-12,0)4,0X16
|
Skjærbruddbelastning
2700 N
|
Strekkbruddbelastning
3500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
10.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.050 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.75 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 16,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
10,0-12,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514614820 005 250
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(13,0-16,0)4,8X20
|
Skjærbruddbelastning
4000 N
|
Strekkbruddbelastning
5000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
20.0 mm
|
Maks. klemområde
16.0 mm
|
Min. klemområde
13.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.250 g
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
3.2 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 20,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
13,0-16,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
514614010 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(4,5-6,5)4,0X10
|
Skjærbruddbelastning
2700 N
|
Strekkbruddbelastning
3500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
4.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.460 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.75 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 10,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
4,5-6,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514613210 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(5,0-6,5)3,2X10
|
Skjærbruddbelastning
1900 N
|
Strekkbruddbelastning
2500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.570 g
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 10,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
5,0-6,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514614812 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(6,0-8,0)4,8X12
|
Skjærbruddbelastning
4000 N
|
Strekkbruddbelastning
5000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.550 g
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
3.2 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 12,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514613212 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(6,5-8,5)3,2X12
|
Skjærbruddbelastning
1900 N
|
Strekkbruddbelastning
2500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.643 g
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 12,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
6,5-8,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514614012 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(6,5-8,5)4,0X12
|
Skjærbruddbelastning
2700 N
|
Strekkbruddbelastning
3500 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.450 g
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
2.75 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
1.7 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 12,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
6,5-8,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514614816 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(8,0-11,0)4,8X16
|
Skjærbruddbelastning
4000 N
|
Strekkbruddbelastning
5000 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
3.2 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
4.9 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
8,0-11,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,9-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514615016 005 500
|
Bnagle ISO 15983-A2/A2(8,0-11,0)5,0X16,0
|
Skjærbruddbelastning
4700 N
|
Strekkbruddbelastning
5800 N
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Doroverflate
Bar
|
Dordiameter
3.25 mm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
2.1 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Hylseoverflaten
Blank
|
ISO
Flathodede blindbolter med åpen ende og trekkdor
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 16,0 mm
|
Standarder
ISO 15983
|
Min./maks. klemområde
8,0-11,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® Blindnagletang komplett. For nagledimensjoner 3,0 - 6,4mm Art.nr 0949 610
Bruksområder
- Utendørs applikasjoner
- Fasader
- Skipsindustri
- Autoindustri/verksted
- Møbelproduksjon
- Ventilasjon
- Beholdere
Tekniske data
Standardisert "ISO-produkt" med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)