Blindnagler A4/A4
Naglekropp: Syrefast A4 polert
Trekkstift: Syrefast A4 polert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Borhulldiameter | RoHS-kompatibel | Hodetype | Dordiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
51411308 005 500
|
Bnagle 3,0x8 A4/A4 (3,0-5,0 ) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1370 N
|
Strekkbruddbelastning
1940 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.85 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.362 g
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514113010 005 500
|
Bnagle 3,0x10 A4/A4 ((5,0-7,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1370 N
|
Strekkbruddbelastning
1940 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.85 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.460 g
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514113012 005 500
|
Bnagle 3,0x12 A4/A4 (7,0-9,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1370 N
|
Strekkbruddbelastning
1940 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.85 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 12,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51411326 005 500
|
Bnagle 3,2x6 A4/A4 (1,0-3,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1720 N
|
Strekkbruddbelastning
2350 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
6.0 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.550 g
|
Min./maks. klemområde
1,0-3,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 6,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51411328 005 500
|
Bnagle 3,2x8 A4/A4 (3,0-5,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1720 N
|
Strekkbruddbelastning
2350 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514113210 005 500
|
Bnagle 3,2x10 A4/A4 (5,0-7,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1720 N
|
Strekkbruddbelastning
2350 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Min./maks. klemområde
5,0-7,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514113212 005 500
|
Bnagle 3,2x12 A4/A4 (7,0-9,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1720 N
|
Strekkbruddbelastning
2350 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.95 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.643 g
|
Min./maks. klemområde
7,0-9,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 12,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51411406 005 100
|
Bnagle 4,0x6 A4/A4 (1,0-2,5) hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
6.0 mm
|
Maks. klemområde
2.5 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.139 g
|
Min./maks. klemområde
1,0-2,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 6,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51411408 005 100
|
Bnagle 4,0x8 A4/A4 (2,5-4,5) hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
4.5 mm
|
Min. klemområde
2.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.350 g
|
Min./maks. klemområde
2,5-4,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114010 005 100
|
Bnagle 4,0x10 A4/A4 (4,5-6,5) hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
4.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Min./maks. klemområde
4,5-6,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114012 005 100
|
Bnagle 4,0X12 A4/A4 (6,5-8,5) Hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.5 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Min./maks. klemområde
6,5-8,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 12,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114014 005 100
|
Bnagle 4,0X14 A4/A4 (7,5-10,5) Hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
14.0 mm
|
Maks. klemområde
10.5 mm
|
Min. klemområde
7.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.800 g
|
Min./maks. klemområde
7,5-10,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 14,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114016 005 100
|
Bnagle 4,0X16 A4/A4 (10,5-12,0) Hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
10.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.050 g
|
Min./maks. klemområde
10,5-12,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 16,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114018 005 100
|
Bnagle 4,0X18 A4/A4 (12,0-14,0) Hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
18.0 mm
|
Maks. klemområde
14.0 mm
|
Min. klemområde
12.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.150 g
|
Min./maks. klemområde
12,0-14,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 18,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114020 005 100
|
Bnagle 4,0X20 A4/A4 (14,0-16,0) Hode 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2800 N
|
Strekkbruddbelastning
3800 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.45 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
20.0 mm
|
Maks. klemområde
16.0 mm
|
Min. klemområde
14.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.457 g
|
Min./maks. klemområde
14,0-16,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 20,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51411488 005 100
|
Bnagle 4,8X8 A4/A4 (1,5-4,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4060 N
|
Strekkbruddbelastning
5030 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.670 g
|
Min./maks. klemområde
1,5-4,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114810 005 100
|
Bnagle 4,8X10 A4/A4 (4,0-6,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4060 N
|
Strekkbruddbelastning
5030 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.760 g
|
Min./maks. klemområde
4,0-6,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114812 005 100
|
Bnagle 4,8X12 A4/A4 (6,0-8,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4060 N
|
Strekkbruddbelastning
5030 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.750 g
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 12,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114814 005 100
|
Bnagle 4,8X14 A4/A4 (8,0-9,5) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4060 N
|
Strekkbruddbelastning
5030 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
14.0 mm
|
Maks. klemområde
9.5 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.269 g
|
Min./maks. klemområde
8,0-9,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 14,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514114816 005 100
|
Bnagle 4,8X16 A4/A4 (8,0-11,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4060 N
|
Strekkbruddbelastning
5030 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
4.800 g
|
Min./maks. klemområde
8,0-11,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51411508 005 100
|
Bnagle 5,0X8 A4/A4 (2,0-4,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4430 N
|
Strekkbruddbelastning
5480 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.510 g
|
Min./maks. klemområde
2,0-4,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514115010 005 100
|
Bnagle 5,0X10 A4/A4 (4,0-6,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4430 N
|
Strekkbruddbelastning
5480 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.783 g
|
Min./maks. klemområde
4,0-6,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514115012 005 100
|
Bnagle 5,0X12 A4/A4 (6,0-8,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4430 N
|
Strekkbruddbelastning
5480 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 12,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514115014 005 100
|
Bnagle 5,0X14 A4/A4 (8,0-10,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4430 N
|
Strekkbruddbelastning
5480 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
14.0 mm
|
Maks. klemområde
10.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.400 g
|
Min./maks. klemområde
8,0-10,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 14,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
514115016 005 100
|
Bnagle 5,0X16 A4/A4 (10,0-12,0) Hode 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
4430 N
|
Strekkbruddbelastning
5480 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
10.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.675 g
|
Min./maks. klemområde
10,0-12,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 16,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
51411306 005 500
|
Bnagle 3,0x6 A4/A4 (1,0-3,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1370 N
|
Strekkbruddbelastning
1940 N
|
Materiale til hylse
Syrefast stål, A4
|
Materiale til dor
Syrefast stål, A4
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Borhulldiameter
3.1 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.85 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
6.0 mm
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Min./maks. klemområde
1,0-3,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,0 x 6,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® Blindnagletang komplett. For nagledimensjoner 3,0 - 6,4mm Art.nr 0949 610
Bruksområder
- Utendørs applikasjoner
- Fasader
- Skipsindustri
- Mekaniske verksteder
- Havbruk
- Ventilasjon
- Beholdere
Tekniske data
Syrefast A4/A4 nagle etter DIN 7337 med rillet stift, for sikkert grep rundt stiften ved montering.
Nagletype: Åpen, panhode