Blindnagler Kobber/Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Borhulldiameter | RoHS-kompatibel | Hodetype | Dordiameter | ISO | Lengde | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Min./maks. borehulldiameter | Standarder | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
51463328 005 500
|
Bnagle 3,2x8 Cu/St (3,0-5,0) hode 6,5
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
800 N
|
Strekkbruddbelastning
1000 N
|
Materiale til hylse
Kobber
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2 mm
|
ISO
Blindnagler med åpen ende, trekkdor og utkragende hode, kobber/stål
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.878 g
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Standarder
ISO 16582
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® håndnagletang med langt munnstykke Art.nr: 091511
Bruksområder
- Autoindustri/verksted
- Møbelproduksjon
- Ventilasjon
- Beholdere
- Blikkenslagere
Tekniske data
- Naglekropp: Kobber, polert
- Trekkstift: Stål elektrolytisk forsinket, blank
- Nagletype: Åpen, panhode