Blindnagler/Splittnagler Alu/St
Nagle for myke materialer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | RoHS-kompatibel | Borhulldiameter | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Hodetype | Annen standard | Dordiameter | Form verkstedhode | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | Min./maks. borehulldiameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0937004820005 500
|
Bnagle splitt 4,8x20 Al/St (10-14)hode 9
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
5.2
|
Skjærbruddbelastning
1800 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
2.73 mm
|
Form verkstedhode
Soft claw
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
14.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.2 mm
|
Min. klemområde
10.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.386 g
|
Min./maks. klemområde
10,0-14,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 20,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,2-5,3 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0937004825005 250
|
Bnagle splitt 4,8x25 Al/St(16-19) hode 9
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.0 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
5.2
|
Skjærbruddbelastning
1800 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
2.73 mm
|
Form verkstedhode
Soft claw
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
19.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.2 mm
|
Min. klemområde
16.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.716 g
|
Min./maks. klemområde
16,0-19,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 25,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,2-5,3 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0937004830005 250
|
Bnagle splitt 4,8x30 al/st (19-24)hode 9
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
30.0 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
5.2
|
Skjærbruddbelastning
1800 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
2.73 mm
|
Form verkstedhode
Soft claw
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
24.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.2 mm
|
Min. klemområde
19.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.220 g
|
Min./maks. klemområde
19,0-24,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 30,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,2-5,3 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0937004835005 250
|
Bnagle splitt 4,8x35 Al/St (24-29)hode 9
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
35.0 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
5.2
|
Skjærbruddbelastning
1800 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
2.73 mm
|
Form verkstedhode
Soft claw
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
29.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.2 mm
|
Min. klemområde
24.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Min./maks. klemområde
24,0-29,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 35,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,2-5,3 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0937004812005 500
|
Bnagle splitt 4,8x12 Al/St (2-6),hode 9
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
5.2
|
Skjærbruddbelastning
1800 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
2.73 mm
|
Form verkstedhode
Soft claw
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.2 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.637 g
|
Min./maks. klemområde
2,0-6,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 12,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,2-5,3 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0937004816005 500
|
Bnagle splitt 4,8x16 Al/St (6-10) hode 9
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
5.2
|
Skjærbruddbelastning
1800 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
2.73 mm
|
Form verkstedhode
Soft claw
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
10.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.2 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.108 g
|
Min./maks. klemområde
6,0-10,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 16,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,2-5,3 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0937004810005 500
|
Bnagle splitt 4,8x10 Al/St(1,5-4) hode 9
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
5.2
|
Skjærbruddbelastning
1800 N
|
Strekkbruddbelastning
2000 N
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
2.73 mm
|
Form verkstedhode
Soft claw
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.2 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.594 g
|
Min./maks. klemområde
0,5-4,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 10,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,2-5,3 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
Auto-Industri/verksted Møbler - Møbelproduksjon Ventilasjon Beholdere
Tekniske data
- Nagletype: Åpen, panhode