Blindnagler Stål Lakkert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Borhulldiameter | RoHS-kompatibel | Hodetype | Dordiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09359326 005 500
|
Bnagle 3,2x6 St/St (1,5-3) sort hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1100 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300
|
Lengde
6 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 nm
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.399 g
|
Min./maks. klemområde
1,5-3 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 6 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09359328 005 500
|
Bnagle 3,2x8 St/St (3-5) sort hode 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1100 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300
|
Lengde
8 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09351328 005 500
|
Bnagle 3,2x8 St/St (3-5) hvit.RAL 9010
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1100 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Maling
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.15 mm
|
Harmonisert systemkode
73182300
|
Lengde
8 mm
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® håndnagletang med langt munnstykke Art.nr: 091511
Bruksområder
- Autoindustri/verksted
- Møbelproduksjon
- Ventilasjon
- Beholdere
- Blikkenslagere
Tekniske data
- Naglekropp: Stål, lakkert
- Trekkstift: Stål elektrolytisk forsinket, blank
- Nagletype: Åpen, panhode