Blindnagler Stål/Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Dordiameter | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Maks. borehulldiameter | Harmonisert systemkode | ISO | Min. borehulldiameter | Borhulldiameter | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | Min./maks. borehulldiameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
093523210 005 500
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(5,0-6,5)3,2X10
|
Hodediameter
6.4 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1100 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.650 g
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-6,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09352328 005 500
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(3,0-5,0)3,2X8,0
|
Hodediameter
6.4 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
1100 N
|
Strekkbruddbelastning
1200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Maks. borehulldiameter
3.4 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
3.3 mm
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8,0 mm
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
3,3-3,4 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093524010 005 500
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(5,0-6,5)4X10
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
1700 N
|
Strekkbruddbelastning
2200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.4 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.5 mm
|
Min. klemområde
5.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.498 g
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
5,0-6,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093524012 005 500
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(6,5-9,0)4X12
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
1700 N
|
Strekkbruddbelastning
2200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.4 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.642 g
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
6,5-9,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093524016 005 500
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(9,0-12,0)4X16
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
1700 N
|
Strekkbruddbelastning
2200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.4 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
9.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.030 g
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 16,0 mm
|
Min./maks. klemområde
9,0-12,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09352408 005 500
|
Bnagle 15979 ST/ST(3,0-5,0)4,0X8,0
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
1700 N
|
Strekkbruddbelastning
2200 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.4 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.390 g
|
Maks. borehulldiameter
4.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
4.1 mm
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 8,0 mm
|
Min./maks. klemområde
3,0-5,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,1-4,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093525012 005 500
|
Bnagle ISO 15979-ST/ST (6,0-8,0)-5,0X12
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Skjærbruddbelastning
3100 N
|
Strekkbruddbelastning
4000 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.93 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.189 g
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093525016 005 250
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(9,5-11,0)5X16
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Skjærbruddbelastning
3100 N
|
Strekkbruddbelastning
4000 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.93 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. klemområde
9.5 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.750 g
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 16,0 mm
|
Min./maks. klemområde
9,5-11,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093525014 005 500
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(8,0-9,5)5X14
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Skjærbruddbelastning
3100 N
|
Strekkbruddbelastning
4000 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.93 mm
|
Lengde
14.0 mm
|
Maks. klemområde
9.5 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 14,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,0-9,5 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093525010 005 500
|
Bnagle ISO 15979 ST/ST(4,0-6,0)5X10
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Skjærbruddbelastning
3100 N
|
Strekkbruddbelastning
4000 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.93 mm
|
Lengde
10.0 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. klemområde
4.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.901 g
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 10,0 mm
|
Min./maks. klemområde
4,0-6,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093532 6 005 500
|
Bnagle 3,2x6 St/St (1,5-3) hodedia 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Lengde
6.0 mm
|
Maks. klemområde
3.5 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.328 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093532 8 005 500
|
Bnagle 3,2x8 St/St (3-5 ) hodedia 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
5.0 mm
|
Min. klemområde
3.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.299 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093532 12 005 500
|
Bnagle 3,2x12 St/St (7-9) hodedia 6,5
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
0.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
1400 N
|
Strekkbruddbelastning
1700 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.0 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. klemområde
7.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09354 8 005 500
|
Bnagle 4,0x8 St/St (2,5-4,5) hodedia 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2000 N
|
Strekkbruddbelastning
2400 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.4 mm
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
4.5 mm
|
Min. klemområde
2.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09354 16 005 500
|
Bnagle 4,0x16 St/St (10,5-12,5)hodedia 8
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2000 N
|
Strekkbruddbelastning
2400 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.4 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
12.5 mm
|
Min. klemområde
8.5 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.998 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
4.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09355 12 005 500
|
Bnagle 5,0x12 St/St (6-8) hodedia 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
3500 N
|
Strekkbruddbelastning
4800 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.950 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
WN 935
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09355 16 005 500
|
Bnagle 5,0x16 St/St (10-11,5)hodedia 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
3500 N
|
Strekkbruddbelastning
4800 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. klemområde
11.0 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.438 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09355 20 005 250
|
Bnagle 5,0x20 St/St (13,5-15)hodedia 9,5
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Skjærbruddbelastning
3500 N
|
Strekkbruddbelastning
4800 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.9 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Maks. klemområde
15.0 mm
|
Min. klemområde
11.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.636 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Nominell diameter x lengde
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093564 20 005 250
|
Bnagle 6,4x20 St/St (12-15) hodedia 12,5
|
Hodediameter
6.4 mm
|
Hodehøyde
|
Skjærbruddbelastning
|
Strekkbruddbelastning
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
|
Lengde
20.0 mm
|
Maks. klemområde
|
Min. klemområde
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 20,0 mm
|
Min./maks. klemområde
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093564 26 005 250
|
Bnagle 6,4x26 St/St (18,5-20,5) hode 13
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Skjærbruddbelastning
760 N
|
Strekkbruddbelastning
980 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Dordiameter
4 mm
|
Lengde
26 mm
|
Maks. klemområde
20 mm
|
Min. klemområde
15 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
11.300 g
|
Maks. borehulldiameter
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Min. borehulldiameter
|
Borhulldiameter
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 26 mm
|
Min./maks. klemområde
15-20 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093526425 005 250
|
Bnagle ISO 15979-ST/ST(13-19)6,4X25
|
Hodediameter
13.0 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Skjærbruddbelastning
4900 N
|
Strekkbruddbelastning
5700 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
3.85 mm
|
Lengde
25.0 mm
|
Maks. klemområde
19.0 mm
|
Min. klemområde
13.0 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Maks. borehulldiameter
6.6 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Borhulldiameter
6.5 mm
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 25,0 mm
|
Min./maks. klemområde
13,0-19,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
6,5-6,6 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093526420 005 250
|
Bnagle ISO 15979-ST/ST(9,0-13,0)6,4X20
|
Hodediameter
13.0 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Skjærbruddbelastning
4900 N
|
Strekkbruddbelastning
5700 N
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Galvanisert
|
Doroverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
3.85 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Maks. klemområde
13.0 mm
|
Min. klemområde
9.0 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
9.500 g
|
Maks. borehulldiameter
6.6 mm
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
ISO
Blindnagler med åpen ende med break pull-dor og panhode
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Borhulldiameter
6.5 mm
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 20,0 mm
|
Min./maks. klemområde
9,0-13,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
6,5-6,6 mm
|
Standarder
ISO 15979
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® Blindnagletang komplett. For nagledimensjoner 3,0 - 6,4mm Art.nr 0949 610
Bruksområder
- Autoindustri/verksted
- Møbelproduksjon
- Ventilasjon
- Beholdere
Tekniske data
- Naglekropp: Stål, elektrolytisk forsinket, blank
- Trekkstift: Stål elektrolytisk forsinket, blank
- Nagletype: Åpen, panhode