Blindnagler Stort Hode Alu/Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Materiale til dor | Materiale til hylse | Doroverflate | Hylseoverflaten | Design | RoHS-kompatibel | Hodetype | Annen standard | Borhulldiameter | Dordiameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. borehulldiameter | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
094411 12 005 500
|
Bnagle 5,0x12 Al/St (6,0-8,0) hode 11
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
2150 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Design
Stort rundt panhode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
2.776 g
|
Standarder
WN 944
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
094411 16 005 500
|
Bnagle 5,0x16 Al/St (10,0-12,0) hode 11
|
Hodediameter
11.0 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
2150 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Design
Stort rundt panhode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
16.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
10.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.176 g
|
Standarder
WN 944
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 16,0 mm
|
Min./maks. klemområde
10,0-12,0 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
094414 12 005 250
|
Bnagle 5,0x12 Al/St (6,0-8,0) hode 14
|
Hodediameter
14.0 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
2150 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Design
Stort rundt panhode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
12.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
6.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.066 g
|
Standarder
WN 944
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 12,0 mm
|
Min./maks. klemområde
6,0-8,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
094414 14 005 250
|
Bnagle 5,0x14 Al/St (8,0-10,0) hode 14
|
Hodediameter
14.0 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
2150 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Design
Stort rundt panhode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
14.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
10.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
8.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.391 g
|
Standarder
WN 944
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 14,0 mm
|
Min./maks. klemområde
8,0-10,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
094414 18 005 250
|
Bnagle 5,0x18 Al/St (12,0-14,0) hode 14
|
Hodediameter
14.0 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Skjærbruddbelastning
2150 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Materiale til dor
Stål
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Design
Stort rundt panhode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Annen standard
Blindnagler
|
Borhulldiameter
5.1 mm
|
Dordiameter
2.7 mm
|
Harmonisert systemkode
83082000900
|
Lengde
18.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. klemområde
15.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.1 mm
|
Min. klemområde
13.0 mm
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Produktvekt (per element)
3.814 g
|
Standarder
WN 944
|
Min./maks. borehulldiameter
5,1-5,2 mm
|
Nominell diameter x lengde
5,0 x 18,0 mm
|
Min./maks. klemområde
13,0-15,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Tilbehør
Zebra® Blindnagletang komplett. For nagledimensjoner 3,0 - 6,4mm Art. nr. 0949 610
Bruksområder
- Autoindustri/verksted
- Møbelproduksjon
- Ventilasjon
- Beholdere
Tekniske data
- Naglekropp: Aluminium, AlMg3,5
- Trekkstift: Stål elektrolytisk forsinket, blank
- Nagletype: Åpen, stort panhode