Blindnagler Triform aluminium/aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | Hylselengde | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | RoHS-kompatibel | Hodetype | Annen standard | Dordiameter | Form verkstedhode | Lengde | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | Min./maks. borehulldiameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
091404021 003 250
|
Bnagle Triform ALU/ALU-(1,0-7,0)4,0X21,0
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Aluminium
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Hylselengde
21.0 mm
|
Hodediameter
8.0 mm
|
Hodehøyde
1.4 mm
|
Skjærbruddbelastning
730 N
|
Strekkbruddbelastning
950 N
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Annen standard
ZEBRA universelle blindnagler
|
Dordiameter
3.2 mm
|
Form verkstedhode
Triple claw
|
Lengde
22.8 mm
|
Maks. borehulldiameter
4.5 mm
|
Maks. klemområde
7.0 mm
|
Min. borehulldiameter
4.2 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
4.0 mm
|
Produktvekt (per element)
1.064 g
|
Min./maks. klemområde
1,0-7,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,0 x 22,8 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
4,2-4,5 mm
|
Standarder
WN 914
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
091404850 003 250
|
Bnagle Triform ALU/ALU-(1-4)-4,8X15
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Aluminium
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Hylselengde
15.0 mm
|
Hodediameter
9.8 mm
|
Hodehøyde
1.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
900 N
|
Strekkbruddbelastning
1150 N
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Annen standard
ZEBRA universelle blindnagler
|
Dordiameter
3.2 mm
|
Form verkstedhode
Triple claw
|
Lengde
18.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.0 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.389 g
|
Min./maks. klemområde
1,0-4,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 18,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,0-5,3 mm
|
Standarder
WN 914
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0914048100003 250
|
Bnagle Triform ALU/ALU-(1-9)-4,8X21
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Aluminium
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
Hylselengde
20.5
|
Hodediameter
9.8 mm
|
Hodehøyde
1.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
900 N
|
Strekkbruddbelastning
1150 N
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Annen standard
ZEBRA universelle blindnagler
|
Dordiameter
3.2 mm
|
Form verkstedhode
Triple claw
|
Lengde
23.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
5.3 mm
|
Maks. klemområde
9.0 mm
|
Min. borehulldiameter
5.0 mm
|
Min. klemområde
1.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.552 g
|
Min./maks. klemområde
1,0-9,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 23,0 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
5,0-5,3 mm
|
Standarder
WN 914
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Bruksområder
Auto-Industri/verksted Møbler - Møbelproduksjon Ventilasjon Beholdere