Blindnagler Vanntett Alu/A2
- Gir en vanntett montasje
- Vibrasjonssikker
- Tåler høye skjær- og uttrekkskrefter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | RoHS-kompatibel | Borhulldiameter | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Hodetype | Annen standard | Dordiameter | Form verkstedhode | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
093713280 005 500
|
Bnagle 3,2x8,0 Al/A2(1,5-3,5)Tett hode 6
|
Hodediameter
6.4 mm
|
Hodehøyde
1.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
1100 N
|
Strekkbruddbelastning
1450 N
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Annen standard
Blindnagler
|
Dordiameter
1.7 mm
|
Form verkstedhode
Closed
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
3.5 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.906 g
|
Min./maks. klemområde
1,5-3,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8,0 mm
|
Standarder
WN 937
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Fasader
- Skipsindustri
- Ventilasjon
- Beholdere
- VVS arbeider
Tekniske data
- Naglekropp: Aluminium,
- Trekkstift: A2 - rustfritt
- Nagletype: Tett panhode
- Krevende applikasjoner