Blindnagler ISO 15973 Tett Alu/Stål
- Gir en vanntett montasje på inntil 35 bar
- Vibrasjonssikker
- Tåler høye skjær- og uttrekkskrefter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | RoHS-kompatibel | ISO | Borhulldiameter | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Hodetype | Dordiameter | Form verkstedhode | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Min./maks. klemområde | Nominell diameter x lengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
514674818 005 500
|
ISO 15973-ALU/ST(11-13)4,8X18 Tett
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Med gummi- eller plastbelagt materiale - Møbelstoffer - Motstandsdyktig mot tilsmussing. Tysk versjon prEN 15973:2009
|
Borhulldiameter
5.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2200 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.77 mm
|
Form verkstedhode
Closed
|
Lengde
18.0 mm
|
Maks. klemområde
13.0 mm
|
Min. klemområde
11.0 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.950 g
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Min./maks. klemområde
11,0-13,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 18,0 mm
|
Standarder
ISO 15973
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
514674813 005 500
|
ISO 15973-ALU/ST(6,5-8,0)4,8X13 Tett
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Med gummi- eller plastbelagt materiale - Møbelstoffer - Motstandsdyktig mot tilsmussing. Tysk versjon prEN 15973:2009
|
Borhulldiameter
5.0 mm
|
Skjærbruddbelastning
2200 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.77 mm
|
Form verkstedhode
Closed
|
Lengde
13.0 mm
|
Maks. klemområde
8.0 mm
|
Min. klemområde
6.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.540 g
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Min./maks. klemområde
6,5-8,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 13,0 mm
|
Standarder
ISO 15973
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
51467328 005 500
|
ISO 15973-ALU/ST-(2,0-3,5)3,2X8 Tett
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Med gummi- eller plastbelagt materiale - Møbelstoffer - Motstandsdyktig mot tilsmussing. Tysk versjon prEN 15973:2009
|
Borhulldiameter
3.4 mm
|
Skjærbruddbelastning
1100 N
|
Strekkbruddbelastning
1450 N
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
1.85 mm
|
Form verkstedhode
Closed
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
3.5 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.908 g
|
Harmonisert systemkode
830820000900
|
Min./maks. klemområde
2,0-3,5 mm
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 8,0 mm
|
Standarder
ISO 15973
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093703280 005 500
|
Bnagle 3,2x8 Al/St (2,0-3,5)Tett hode 6
|
Hodediameter
6.7 mm
|
Hodehøyde
1.3 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Med gummi- eller plastbelagt materiale - Møbelstoffer - Motstandsdyktig mot tilsmussing. Tysk versjon prEN 15973:2009
|
Borhulldiameter
3.3 mm
|
Skjærbruddbelastning
1170 N
|
Strekkbruddbelastning
1350 N
|
Hodetype
Dome head
|
Dordiameter
1.85 mm
|
Form verkstedhode
Closed
|
Lengde
8.0 mm
|
Maks. klemområde
3.5 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.964 g
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093704811 005 500
|
Bnagle 4,8x11 Al/St (4,5-6)Tett hode 9,5
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Med gummi- eller plastbelagt materiale - Møbelstoffer - Motstandsdyktig mot tilsmussing. Tysk versjon prEN 15973:2009
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
2200 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Dordiameter
2.77 mm
|
Form verkstedhode
Closed
|
Lengde
11.0 mm
|
Maks. klemområde
6.0 mm
|
Min. klemområde
4.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
Harmonisert systemkode
73182300900
|
Min./maks. klemområde
4,5-6,0 mm
|
Nominell diameter x lengde
4,8 x 11,0 mm
|
Standarder
ISO 15973
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
093704818 005 500
|
Bnagle 4,8x18 Al/St (11-13)Tett hode 9,5
|
Hodediameter
10.1 mm
|
Hodehøyde
2.0 mm
|
Materiale til hylse
Aluminium
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Doroverflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Med gummi- eller plastbelagt materiale - Møbelstoffer - Motstandsdyktig mot tilsmussing. Tysk versjon prEN 15973:2009
|
Borhulldiameter
4.9 mm
|
Skjærbruddbelastning
2200 N
|
Strekkbruddbelastning
3100 N
|
Hodetype
Dome head
|
Dordiameter
2.77 mm
|
Form verkstedhode
Closed
|
Lengde
18.0 mm
|
Maks. klemområde
12.0 mm
|
Min. klemområde
10.5 mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.968 g
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. klemområde
|
Nominell diameter x lengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Fasader
- Skipsindustri
- Ventilasjon
- Beholdere
- VVS arbeider
Tekniske data
- Naglekropp: Aluminium, AlMg5
- Trekkstift: Stål, fosfatert
- Nagletype: Tett panhode
- Krevende applikasjoner